Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL P-8522 Hand Punch Χωρίς σπινθήρες 1 x 1 x 7-3/4 In | AD6MHV 46C073

AMPCO METAL P-8522 Hand Punch Χωρίς σπινθήρες 1 x 1 x 7-3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MHV Μοντέλο: P-8522Κωδ. Σταυρού: 46C073
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
€165.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάτρηση χεριών
ΚατασκευήΥψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου
Υπηρεσίες1-κομμάτι
Hex1"
Μήκος7.75 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή1"
ΧαρακτηριστικάΧωρίς σπινθήρα, μη μαγνητικά, ανθεκτικά στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.59
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8203406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
AMPCO METAL P-8513 Hand Punch Χωρίς σπινθήρες 1/2 x 6 ίντσες | AF7LVQ 21XV54 P-8513Χάλκινο αλουμίνιο6"1 / 2 "€104.45
AMPCO METAL P-8506 Hand Punch Non-spring 1/4 x 4-3/4 Inch | AF7LVR 21XV55 P-8506Χάλκινο αλουμίνιο4.75 "1 / 4 "€74.01
AMPCO METAL P-8506L Hand Punch Χωρίς σπινθήρες 1/4 x 6 ίντσες | AF7LVT 21XV56 P-8506LΧάλκινο αλουμίνιο6"1 / 4 "€78.59
AMPCO METAL P-8503 Hand Punch Non-spring 1/8 x 4-3/4 Inch | AF7LVU 21XV57 P-8503Χάλκινο αλουμίνιο4.75 "1 / 8 "€67.74
AMPCO METAL P-8505L Hand Punch Non-spring 13/64 x 6 Inch | AF7LVV 21XV58 P-8505LΧάλκινο αλουμίνιο6"13 / 64 "€77.54
AMPCO METAL P-8512 Hand Punch Non-spring 15/32 x 6 Inch | AF7LVW 21XV59 P-8512Χάλκινο αλουμίνιο6"15 / 32 "€83.13
AMPCO METAL P-8520 Hand Punch Non-spring 25/32 x 7-3/4 Inch | AF7LVX 21XV60 P-8520Χάλκινο αλουμίνιο7.75 "25 / 32 "€168.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL P-8522 Hand Punch Χωρίς σπινθήρες 1 x 1 x 7-3/4 In
€165.62 /μονάδα