Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL IW-142R μονωμένη καστάνια αναστροφής 3/8 x 7-3/4 In | AB8AAN 24Y884

AMPCO METAL IW-142R μονωμένη καστάνια αναστροφής 3/8 x 7-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8AAN Μοντέλο: IW-142RΣταυρός: 24Y884

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€559.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση καστάνια
ΧρώμαΠορτοκαλί
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
ΥλικόΚράμα χαλκού αλουμινίου
Μέγιστη. Χρησιμοποιήστε τάση1000 VAC
Συνολικό μήκος7.75 "
αντιστρέφονταςαντιστρέφοντας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL IW-142R μονωμένη καστάνια αναστροφής 3/8 x 7-3/4 ίντσες
€559.77 /μονάδα