Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL ISS-3/8D1/2 Insulated Socket 3/8 Drive 1/2 6 Point Standard | AB8AAL 24Y882

AMPCO METAL ISS-3/8D1/2 Insolated Socket 3/8 Drive 1/2 6 Point Standard

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8AAL Μοντέλο: ISS-3/8D1/2Σταυρός: 24Y882
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
€182.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένη πρίζα
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΠορτοκαλί
ΥλικόΧάλκινο αλουμίνιο
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος1.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1 / 2 "
Βάθος υποδοχήςΑρχικό
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 Insulated Socket 3/8 Drive 7/16 Inch 6 Point Standard | AB8AAK 24Y881 ISS-3 / 8D7 / 167 / 16 "€181.39
AMPCO METAL ISS-3/8D9/16 Insulated Socket 3/8 Drive 9/16 Inch 6 Point Standard | AB8AAM 24Y883 ISS-3 / 8D9 / 169 / 16 "€175.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL ISS-3/8D1/2 Insolated Socket 3/8 Drive 1/2 6 Point Standard
€182.73 /μονάδα