Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL IS-1099 Phillips Screwdriver Insulated #2 x 4 In | AB8AAH 24Y879

AMPCO METAL IS-1099 Phillips κατσαβίδι με μόνωση #2 x 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8AAH Μοντέλο: IS-1099Σταυρός: 24Y879

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€126.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένο κατσαβίδι Narkparking
φινίρισμαΜονωμένο στέλεχος, Φυσικό άκρο
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
Χειρισμός υλικούΟξεικό με λαβή μαξιλαριού
Συνολικό μήκος8 1 / 16 "
Μήκος κνήμης4"
Υλικό στελέχουςΚράμα χαλκού βηρυλλίου
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή#2
Συμβουλή στυλΦίλιπς
Ομάδα στυλ συμβουλώνPhillips / Crosspoint

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΜέγεθος συμβουλήΣυμβουλή στυλΟμάδα στυλ συμβουλώνΤιμή
Κατσαβίδι με σχισμή AMPCO METAL IS-49 5/16 x 6 In | AB8AAJ 24Y880 IS-4910.125 "6"5 / 16 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο€130.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL IS-1099 Phillips κατσαβίδι με μόνωση #2 x 4 ίντσες
€126.75 /μονάδα