Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL I-3/4D1-7/8 Socket Impact 1-7/8 Inch | AG2YHC 32NK93

AMPCO METAL I-3/4D1-7/8 Socket Impact 1-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2YHC Model: I-3/4D1-7/8Σταυρός: 32NK93

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€455.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡευματοδότης
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΝικέλιο, αλουμίνιο, χάλκινο
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος2.437 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.875 "
Βάθος υποδοχής2.437 "
Τύπος υποδοχήςΕπίπτωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)6.19
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
AMPCO METAL I-3/4D17MM Socket Impact 17mm | AG2YEZ 32NK44 I-3 / 4D17MM1.75 "Μετρικός17mm1.75 "€185.75
AMPCO METAL I-3/4D18MM Socket Impact 18mm | ΑΓ2ΥΦΑ 32ΝΚ45 I-3 / 4D18MM1.75 "Μετρικός18mm1.75 "€185.75
AMPCO METAL I-3/4D19MM Socket Impact 19mm | AG2YFB 32NK46 I-3 / 4D19MM1.75 "Μετρικός19mm1.75 "€185.75
AMPCO METAL I-3/4D20MM Socket Impact 20mm | AG2YFC 32NK47 I-3 / 4D20MM1.75 "Μετρικός20mm1.75 "€169.46
AMPCO METAL I-3/4D21MM Socket Impact 21mm | AG2YFD 32NK48 I-3 / 4D21MM1.75 "Μετρικός21mm1.75 "€185.75
AMPCO METAL I-3/4D22MM Socket Impact 22mm | ΑΓ2ΥΦΕ 32ΝΚ49 I-3 / 4D22MM1.75 "Μετρικός22mm1.75 "€174.30
AMPCO METAL I-3/4D23MM Socket Impact 23mm | AG2YFF 32NK50 I-3 / 4D23MM1.75 "Μετρικός23mm1.75 "€171.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL I-3/4D1-7/8 Socket Impact 1-7/8 ίντσες
€455.95 /μονάδα