AMPCO METAL H-74FG Σφυρί έλκηθρου διπλής όψης που δεν σπινθηρίζει 18 Lb | AC4DYG 2ZB26

AMPCO METAL H-74FG Double Face Sledge Hammer Χωρίς σπινθήρες 18 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DYG Μοντέλο: H-74FGCross Ref: 2ZB26

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,385.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNarkpark Sledge Hammer
Διάμετρος προσώπου3"
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο / Μαύρο
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
Χειρισμός υλικούFiberglass και καουτσούκ
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος8.25 "
Υλικό κεφαλήςΚράμα χαλκού από αλουμίνιο
Βάρος κεφαλής18 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3"
Συνολικό μήκος33 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.76
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)84.58
Πλάτος πλοίου (cm)21.08
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η βαριοπούλα διπλής όψης Ampco H-74FG είναι ωφέλιμη για να σπάει γυψοσανίδες ή τοίχους από τοιχοποιία. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να λειτουργεί με ασφάλεια και εξαιρετική απόδοση στις κατασκευαστικές και μεταλλευτικές βιομηχανίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η κεφαλή του σφυριού αποτελείται από ένα κράμα χαλκού μπρούτζου αλουμινίου που δεν σπινθηρίζει, δεν είναι μαγνητικό και είναι ανθεκτικό στη διάβρωση.
  • Διαθέτει λαβή από fiberglass για προστασία από υπερκρούσεις.
  • Αυτό το σφυρί έχει μια εντυπωσιακή όψη εξαγωνικού σχήματος για βελτιωμένη μεταφορά δύναμης σε γενικές εργασίες σιδηρουργίας σε εντυπωσιακό μη σκληρυμένο μέταλλο.
  • Είναι εξοπλισμένο με αντιολισθητικό Super Grip στο άκρο για άνετη λειτουργία.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI
  • DIN
  • DOE
  • GSA
  • MSHA
  • NFPA
  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής της κεφαλής αυτής της βαριοπούλας;

A.

  • Υψηλής αντοχής χαλκό αλουμινίου νικελίου

Ε. Ποια είναι η διάμετρος της όψης αυτής της βαριοπούλας;

A.

  • 3 ίντσες

Ε. Ποιος είναι ο τύπος λαβής που χρησιμοποιείται σε αυτή τη βαριοπούλα;

A. Η βαριοπούλα διπλής όψης Ampco H-74FG διαθέτει ραβδωτή λαβή για ανώτερο χειρισμό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή
AMPCO METAL H-70FG Double Face Sledge Hammer 5 Lb | AD2FHP 3NY51 Η-70FG2"ΕτερόφυληFiberglass5"Χάλκινο αλουμίνιο5 λίβρες2"€422.66
AMPCO METAL H-72FG Σφυρί έλκηθρου διπλής όψης 10 Lb | AD2FHQ 3NY52 Η-72FG2.5 "ΕτερόφυληFiberglass7"Χάλκινο αλουμίνιο10 λίβρες2.5 "€685.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL H-74FG Double Face Sledge Hammer Χωρίς σπινθήρες 18 Lb
€1,385.15 /μονάδα