AMPCO METAL H-72FG Σφυρί έλκηθρου διπλής όψης 10 Lb | AD2FHQ 3NY52

AMPCO METAL H-72FG Double Face Sledge Hammer 10 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FHQ Μοντέλο: H-72FGCross Ref: 3NY52

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€674.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNarkpark Sledge Hammer
Διάμετρος προσώπου2.5 "
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο / Μαύρο
Σχεδίαση λαβήςΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούFiberglass
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος7"
Υλικό κεφαλήςΧάλκινο αλουμίνιο
Βάρος κεφαλής10 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2.5 "
Συνολικό μήκος33 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή
AMPCO METAL H-74FG Σφυρί έλκηθρου διπλής όψης που δεν σπινθηρίζει 18 Lb | AC4DYG 2ZB26 Η-74FG3"ΜαξιλαροθήκηFiberglass και καουτσούκ8.25 "Κράμα χαλκού από αλουμίνιο18 λίβρες3"€1,357.77
AMPCO METAL H-70FG Double Face Sledge Hammer 5 Lb | AD2FHP 3NY51 Η-70FG2"ΕτερόφυληFiberglass5"Χάλκινο αλουμίνιο5 λίβρες2"€396.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL H-72FG Double Face Sledge Hammer 10 Lb
€674.64 /μονάδα