Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL DW-3/4D1-1/16 Deep Well Socket 1-1/16 Inch Sae | AG2YEA 32NK22

AMPCO METAL DW-3/4D1-1/16 Βαθιά πρίζα 1-1/16 ίντσες Sae

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2YEA Model: DW-3/4D1-1/16Σταυρός: 32NK22
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
€293.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαθιά υποδοχή
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΧάλκινο αλουμίνιο
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος3.375 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1-1 / 16 "
Βάθος υποδοχής3.375 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)8.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
AMPCO METAL DW-3/4D3/4 Deep Well Socket 3/4 Inch Sae | AG2YDW 32NK17 DW-3 / 4D3 / 43.25 "3 / 4 "3.25 "€233.26
AMPCO METAL DW-3/4D13/16 Deep Well Socket 13/16 Inch Sae | AG2YDX 32NK18 DW-3 / 4D13 / 163.25 "13 / 16 "3.25 "€222.55
AMPCO METAL DW-3/4D7/8 Deep Well Socket 7/8 Inch Sae | ΑΓ2ΥΔΥ 32ΝΚ19 DW-3 / 4D7 / 83.25 "7 / 8 "3.25 "€233.26
AMPCO METAL DW-3/4D1 Υποδοχή Βαθιού Πηγαδιού 1 ίντσας Sae | ΑΓ2ΥΔΖ 32ΝΚ21 DW-3 / 4D13.375 "1"3.375 "€249.20
AMPCO METAL DW-3/4D1-1/8 Deep Well Socket 1-1/8 Inch Sae | AG2YEB 32NK23 DW-3/4D1-1/83.375 "1.125 "3.375 "€293.12
AMPCO METAL DW-3/4D1-3/16 Deep Well Socket 1-3/16 Inch Sae | AG2YEC 32NK24 DW-3/4D1-3/163.375 "1.187 "3.375 "€272.09
AMPCO METAL DW-3/4D1-1/4 Deep Well Socket 1-1/4 Inch Sae | ΑΓ2ΥΕΔ 32ΝΚ25 DW-3/4D1-1/43.375 "1.25 "3.375 "€323.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL DW-3/4D1-1/16 Βαθιά πρίζα 1-1/16 ίντσες Sae
€293.61 /μονάδα