Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL DW-1/4D9/32 Βαθιά πηγαδάκι 9/32 ιντσών Sae | AG2YCK 32NJ77

AMPCO METAL DW-1/4D9/32 Πρίζα βαθιάς πηγαδιού 9/32 ιντσών Sae

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2YCK Μοντέλο: DW-1/4D9/32Cross Ref: 32NJ77

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€119.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαθιά υποδοχή
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΧάλκινο αλουμίνιο
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος1 15 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος9 / 32 "
Βάθος υποδοχής1-15 / 16 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0338
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)4.92
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
AMPCO METAL DW-1/4D3/16 Deep Well Socket 3/16 Inch Sae | AG2YCG 32NJ74 DW-1 / 4D3 / 163 / 16 "€115.83
AMPCO METAL DW-1/4D7/32 Deep Well Socket 7/32 Inch Sae | AG2YCH 32NJ75 DW-1 / 4D7 / 327 / 32 "€121.25
AMPCO METAL DW-1/4D1/4 Deep Well Socket 1/4 Inch Sae | AG2YCJ 32NJ76 DW-1 / 4D1 / 41 / 4 "€129.86
AMPCO METAL DW-1/4D5/16 Deep Well Socket 5/16 Inch Sae | AG2YCL 32NJ78 DW-1 / 4D5 / 165 / 16 "€119.95
AMPCO METAL DW-1/4D11/32 Deep Well Socket 11/32 Inch Sae | AG2YCM 32NJ79 DW-1 / 4D11 / 3211 / 32 "€122.68
AMPCO METAL DW-1/4D3/8 Deep Well Socket 3/8 Inch Sae | AG2YCN 32NJ80 DW-1 / 4D3 / 83 / 8 "€135.69
AMPCO METAL DW-1/4D7/16 Deep Well Socket 7/16 Inch Sae | AG2YCP 32NJ81 DW-1 / 4D7 / 167 / 16 "€131.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL DW-1/4D9/32 Πρίζα βαθιάς πηγαδιού 9/32 ιντσών Sae
€119.75 /μονάδα