Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMPCO METAL 8264 Πένσα μύτης βελόνας χωρίς σπινθήρες 6-1/4 ίντσας | AH8DLF 38HY09

AMPCO METAL 8264 Πένσα μύτης βελόνας χωρίς σπινθήρες 6-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8DLF Μοντέλο: 8264Cross Ref: 38HY09

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€419.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒελόνα μύτη Plier
Ικανότητα κοπής / υλικόΔεν Διευκρινίζεται
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου1 9 / 16 "
Πλάτος γνάθου1 / 4 "
ΥλικόΧαλκός βηρυλλίου
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου2.375 "
Συνολικό μήκος6.25 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης
Πλάτος άκρης1 / 8 "
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Καλώδιο σύρματος: Όχι
    • Μη πάρκινγκ: Ναι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη
    • Safe ESD: Όχι
    • Πλευρικός κόφτης: Όχι
    • Wire Stripper: Όχι
    • Τύπος άρθρωσης: Στερεό
    • Επιφάνεια λαβής: Ομαλή

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMPCO METAL 8264 Πένσα μύτης βελόνας χωρίς σπινθήρες 6-1/4 ίντσας
€419.40 /μονάδα