Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1013 Οθόνη φίλτρου Κόκκινη 14 5/8 ίντσες Μήκος | AB2XDM 1PHR5

AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1013 Κόκκινη οθόνη φίλτρου 14 5/8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XDM Μοντέλο: 11-3023-1013Cross Ref: 1PHR5
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
€156.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟθόνη φίλτρου
ΧρώμαRed
Διάμετρος4"
Μήκος14.63 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Ροή110 GPM
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 F
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Πλέγμα120
Μικρόνια130
ΟθόνηΑνοξείδωτο ατσάλι
Περιοχή οθόνης (Sq.-In.)109.0
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.378
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8421990040
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛιμάνιΧρώμαΔιάμετροςΧαρακτηριστικάΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήΜικρόνιαΤιμή
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1008 Οθόνη φίλτρου Μαύρη 5 ιντσών Μήκος Διάμετρος 1 1/4 In | AB2XDD 1PHP6 11-0703-1008-Μαύρη1 1 / 4 "Αρχικό5"Ανοξείδωτο ατσάλι13 GPM80€35.96
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 Οθόνη φίλτρου Κίτρινη 5 ίντσες Μήκος Διάμετρος 1 1/4 In | AB2XDE 1PHP7 11-0703-1010-Κίτρινο1 1 / 4 "Αρχικό5"Ανοξείδωτο ατσάλι13 GPM100€34.68
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1008 Οθόνη φίλτρου Μαύρη 5 ιντσών Μήκος Διάμετρος 2 In | AB2XDF 1PHP8 11-1203-1008-Μαύρη2"Αρχικό5"Ανοξείδωτο ατσάλι30 gpm80€41.61
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1010 Οθόνη φίλτρου Κίτρινη 5 ίντσες Μήκος Διάμετρος 2 ίντσες | AB2XDG 1PHP9 11-1203-1010-Κίτρινο2"Αρχικό5"Ανοξείδωτο ατσάλι30 gpm100€41.62
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1010 Οθόνη φίλτρου κίτρινη μήκους 10 ιντσών Διάμετρος 2 ίντσες | AB2XDH 1PHR1 11-1603-1010-Κίτρινο2"Αρχικό10 "Ανοξείδωτο ατσάλι60 GPM100€84.89
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1013 Οθόνη φίλτρου Κόκκινη 10 ιντσών Μήκος Διάμετρος 2 In | AB2XDJ 1PHR2 11-1603-1013-Red2"Αρχικό10 "Ανοξείδωτο ατσάλι60 GPM130€84.89
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1030 Φίλτρο Οθόνη Μπλε 10 ιντσών Μήκος Διάμετρος 2 ίντσες | AB2XDK 1PHR3 11-1603-1030-Μπλε2"Αρχικό10 "Ανοξείδωτο ατσάλι60 GPM300€84.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1013 Κόκκινη οθόνη φίλτρου 14 5/8 ίντσες μήκος
€156.20 /μονάδα