Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMETEK LAMB 122177-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 8.4 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 240VAC | AF2MTY 6VMX2

AMETEK LAMB 122177-00 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 8.4 ιντσών, 2 στάδιο, 1 ταχύτητα, 240 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2MTY Πρότυπο: 122177-00Cross Ref: 6VMX2
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
€380.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κενού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
Μέση διάρκεια ζωής1500 hr.
ΡουλεμάνΜπάλα
Στάδια ανεμιστήρα2
Σώμα Dia.8.4 "
CFM @ 2-ιν. Στόμιο142
ΕκκένωσηΕφαπτομένης
DutyΔιαλείπων
ΠερίφραξηΑνοικτό
Hz60
Μονωτική κατηγορίαA
Μέγιστη. Air Watts700
Μέγιστη. Amps7.2
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΙούλιος
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηTab
Βάσεις στήριξηςαλουμίνιο
Ονομαστική απόδοση45%
Αριθμός Ταχυτήτων1
συνολικό ύψος7"
Φάση1
Θερμική προστασίαΚανένας
Κενό (H2O σφραγισμένο)150
Τάση240 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.98
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Εφαπτομενική παράκαμψη μέσω κινητήρα κενού ροής ιδανική για χρήση σε συστήματα κενού και ανεμιστήρα πλυσίματος αυτοκινήτων και εμπορικά συστήματα καθαρισμού
    • Διαθέτει κωνικό σύστημα ανεμιστήρα διπλού σταδίου, διπλά ρουλεμάν & μέγιστη ταχύτητα 29577 σ.α.λ.
    • Σώμα αλουμινίου διαμέτρου 8.4 ιντσών
    • Κινητήρας με λίστα UL με μέση διάρκεια ζωής 1500 ώρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜέγιστη. AmpsΣτάδια ανεμιστήραΠερίφραξηCFM @ 2-ιν. ΣτόμιοΤιμή
AMETEK LAMB 115334 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Ανοίξτε το Dripproof102.7€340.67
AMETEK LAMB 115937 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Ανοίξτε το Dripproof105.4€414.03
AMETEK LAMB 116103-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Ανοίξτε το Dripproof92€494.79
AMETEK LAMB 116207-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Ανοίξτε το Dripproof104€195.18
AMETEK LAMB 116119-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Ανοίξτε το Dripproof94€404.57
AMETEK LAMB 117465-13 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Ανοίξτε το Dripproof110€415.05
AMETEK LAMB 117507-00 Κινητήρας κενού, Εφαπτομενική, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Ανοίξτε το Dripproof94€409.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 122177-00 Κινητήρας κενού, εφαπτομενική, διάμετρος σώματος 8.4 ιντσών, 2 στάδιο, 1 ταχύτητα, 240 VAC
€380.39 /μονάδα