AMETEK LAMB 115419 Κινητήρας υποπίεσης, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.5 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 24VDC | AD8THE 4M876

AMETEK LAMB 115419 Κινητήρας υποπίεσης, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.5 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8THE Μοντέλο: 115419Σταυρός: 4M876

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,043.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κενού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
Μέση διάρκεια ζωής1000 hr.
ΡουλεμάνΜπάλα
Στάδια ανεμιστήρα3
Σώμα Dia.7.5 "
CFM @ 2-ιν. Στόμιο126
ΕκκένωσηΠεριφερειακός
DutyΔιαλείπων
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
Μονωτική κατηγορίαA
Μέγιστη. Air Watts360
Μέγιστη. Amps30
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΙούλιος
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΌλη η θέση
Βάσεις στήριξηςΜέταλλο
Αριθμός Ταχυτήτων1
συνολικό ύψος9.437 "
Φάση1
Θερμική προστασίαΚανένας
Κενό (H2O σφραγισμένο)87.9
Τάση42 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος κινητήρα / ανεμιστήρα (παράκαμψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜέγιστη. AmpsΣτάδια ανεμιστήραΠερίφραξηCFM @ 2-ιν. ΣτόμιοΤιμή
AMETEK LAMB 115330 Κινητήρας υποπίεσης, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QLY 2M173 115330120 VAC132Ανοίξτε το Dripproof102.7€328.86
AMETEK LAMB 114787 Κινητήρας κενού, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.5 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMB 2M179 114787120 VAC11.63Ανοίξτε το Dripproof126€682.61
AMETEK LAMB 115962 Κινητήρας υποπίεσης, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.2 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QME 2M187 115962120 VAC132Ανοίξτε το Dripproof116.4€425.85
AMETEK LAMB 116155-00 Κινητήρας κενού, Περιφερειακός, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage 1 Speed, 24VDC | AC2QMG 2M189 116155-0024 VDC14.42Ανοίξτε το Dripproof66.4€312.28
AMETEK LAMB 116156-00 Κινητήρας κενού, Περιφερειακός, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 36VDC | AC2QMH 2M190 116156-0036 VDC10.82Ανοίξτε το Dripproof70.7€279.08
AMETEK LAMB 115757-P Κινητήρας κενού, Περιφερειακός, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 σταδίων, 1 ταχύτητας, 120VAC | AC2QMV 2M265 115757-P120 VAC82Ανοίξτε το Dripproof96€159.89
AMETEK LAMB 116757-13 Κινητήρας υποπίεσης, Περιφερειακός, Διάμετρος σώματος 5.7 ιντσών, 2 Stage, 1 Speed, 120VAC | AC2QMW 2M266 116757-13120 VAC7.92Ανοίξτε το Dripproof97€141.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMETEK LAMB 115419 Κινητήρας υποπίεσης, Περιφερειακό, Διάμετρος σώματος 7.5 ιντσών, 3 Stage, 1 Speed, 24VDC
€1,043.19 /μονάδα