ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑ 907677 Ακροφύσιο | AG9TZU 22HK65

AMERICAN TORCH TIP 907677 Θήκη ακροφυσίων

Στοιχείο: AG9TZU Μοντέλο: 907677Cross Ref: 22HK65

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη ακροφυσίων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2041
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
AMERICAN TORCH TIP 281330 Nozzle Holder, Hp 2 Inch X Hp 15 Inch Size | AG9UKT 22HR04 281330HP 2 x HP 15-
RFQ
AMERICAN TORCH TIP P0380-211-00001 Στήριγμα ακροφυσίου, M15 Dz Μέγεθος | AG9ULT 22HR62 P0380-211-00001Μ15 ΔΖ-
RFQ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 260432 Ακροφύσιο | AG9UQT 22HU22 260432--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 907677 Θήκη ακροφυσίων