Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN TORCH TIP 65-0434-016 Καπάκι #2 | AD6GVP 45G936

AMERICAN TORCH TIP 65-0434-016 Κεφάλαιο # 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6GVP Μοντέλο: 65-0434-016Cross Ref: 45G936

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€119.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1377
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.61
Κωδικός ΕΣ8515902000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: # 2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ TORCH 0409-2166 Καπάκι Ocp150 | AD6GFB 45G505 0409-2166€98.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 65-0434-016 Κεφάλαιο # 2
€119.67 /μονάδα