Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN TORCH TIP 0558002908 Nozzle Drag 40a Esab Pt-32 - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4KFC Μοντέλο: 0558002908Cross Ref: 41R624

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrag 40A

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8515902000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 0558002908 Nozzle Drag 40a Esab Pt-32 - Πακέτο 5
€112.85 /πακέτο