Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 001-0137 Φλυτζάνι αερίου # 6 3 / 8in - Πακέτο 2 | AD6QKT 48A215

AMERICAN TORCH TIP 001-0137 Φλυτζάνι αερίου # 6 3 / 8in - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6QKT Πρότυπο: 001-0137Σταυρός: 48A215

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύπελλο αερίου
Χαρακτηριστικά# 6 x 3/8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.44
Κωδικός ΕΣ8515902000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 001-0138 Φλυτζάνι αερίου # 8 x 1/2 ίντσα - Πακέτο 2 | AD6QKU 48A216 001-0138# 8 x 1/2 "2€39.98
AMERICAN TORCH ΣΥΜΒΟΥΛΗ 001-0139 Φλυτζάνι αερίου # 10 x 5/8 ίντσες - Πακέτο 2 | AD6QKV 48A217 001-0139# 10 x 5/8 "2€48.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 001-0137 Φλυτζάνι αερίου # 6 3 / 8in - Πακέτο 2
€40.29 /πακέτο