Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN LOCK A7201 Rekeyable σωληνοειδές λουκέτο 2 ίντσες H KD | AD7KVD 4EZK5

AMERICAN LOCK A7201 Σωληνοειδές λουκέτο με δυνατότητα επανακλειδώσεως 2 ιντσών H KD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7KVD Μοντέλο: A7201Σταυρός: 4EZK5
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
€61.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί κλειδιού με δυνατότητα εγγραφής
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Σώμα τελειώνειΕπιχρωμιωμένο
Υλικό σώματοςΣτερεός χάλυβας
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος7 / 8 "
Πλάτος σώματος1.75 "
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός καρφιτσών7
ΑκατάλληλοΝαι
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΑνοικτό
Δέσμευση Dia.9 / 32 "
Ύψος δεσμών2"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένο βόριο
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΑνώτερη αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.441
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΤιμή
AMERICAN LOCK A7200 Rekeyable σωληνοειδές λουκέτο 1-1 / 8 ίντσες H KD | AD7KVB 4EZK1 A72005 / 16 "1.125 "€55.47
AMERICAN LOCK A7202 Σωληνοειδές λουκέτο Receyable 3 ίντσες H KD | AD7KVF 4EZK9 A72025 / 16 "3"€61.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN LOCK A7201 Σωληνοειδές λουκέτο με δυνατότητα επανακλειδώσεως 2 ιντσών H KD
€61.22 /μονάδα