Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN LOCK A7202 Σωληνοειδές λουκέτο Receyable 3 ίντσες H KD | AD7KVF 4EZK9

AMERICAN LOCK A7202 Σωληνοειδές λουκέτο με δυνατότητα επανακλειδώσεως 3 ιντσών H KD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7KVF Μοντέλο: A7202Σταυρός: 4EZK9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί κλειδιού με δυνατότητα εγγραφής
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Σώμα τελειώνειΕπιχρωμιωμένο
Υλικό σώματοςΣτερεός χάλυβας
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος7 / 8 "
Πλάτος σώματος1.75 "
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
Αριθμός προφυλακτήρων0
Αριθμός καρφιτσών7
Ανοίγει με αριθμό κλειδιού15546
ΑκατάλληλοΝαι
Επίπεδο ασφαλείαςυψηλής ασφαλείας
Διαμόρφωση αλυσίδαςΑνοικτό
Δέσμευση Dia.5 / 16 "
Ύψος δεσμών3"
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένο βόριο
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών3 / 4 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΑνώτερη αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4635
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8301108000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΤιμή
AMERICAN LOCK A7200 Rekeyable σωληνοειδές λουκέτο 1-1 / 8 ίντσες H KD | AD7KVB 4EZK1 A72005 / 16 "1.125 "€55.47
AMERICAN LOCK A7201 Rekeyable σωληνοειδές λουκέτο 2 ίντσες H KD | AD7KVD 4EZK5 A72019 / 32 "2"€61.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICAN LOCK A7202 Σωληνοειδές λουκέτο με δυνατότητα επανακλειδώσεως 3 ιντσών H KD
€61.22 /μονάδα