Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 36551 Άγκυρα Άγκυρα, 13000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 4.03 ίντσες | CD6KUZ

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36551 Άγκυρα, 13000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 4.03 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KUZ Μοντέλο: 36551
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
€116.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρίκος άγκυρας
Τάξη3
ΒαθμόςA
Εσωτερικό Μήκος3.31 "
Εσωτερικό πλάτος2.28 "
Χωρητικότητα φορτίου13000 lbs.
Ονομαστικό μέγεθος7 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος1.44 "
συνολικό ύψος5.83 "
Pin Dia.1"
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος0.88 "
Πλάτος4.03 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7775
Ύψος πλοίου (cm)17.35
Μήκος πλοίου (cm)14.5
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: Σφυρηλατημένο ατσάλι υψηλής αντοχής
  • Περιγραφή: Το Scissor-Lok® Road Plate Lifting System είναι η απόλυτη άνεση και ασφάλεια για την τοποθέτηση, μετακίνηση και αποθήκευση πινακίδων δρόμου. Η πλάκα και το εργαλείο ADB είναι η υψηλότερη διαθέσιμη χωρητικότητα με συντελεστή σχεδίασης 5:1. Επιτρέπει τη γρήγορη προσάρτηση με το ένα χέρι, την εγκατάσταση και την αφαίρεση χωρίς εργαλεία και είναι εύκολο να καθαριστεί. Εξαλείφει την ανάγκη να ανοίξετε την πλάκα για προσάρτηση και την απαιτούμενη ελάχιστη προετοιμασία της πλάκας – απλώς κόψτε μια τρύπα και συγκολλήστε την πλάκα. Παρέχει επιφάνεια πλάκας χωρίς εμπόδια για αποθήκευση
  • Συντελεστής σχεδίασης: Ελάχιστο 5:1, Ονομαστικό φορτίο: 10,000 λίβρες
  • Φινίρισμα: Μαύρο Οξείδιο
  • Εύρος κίνησης: Περιστρέφεται 180 μοίρες
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠλάτος ανοίγματοςΕσωτερικό ΜήκοςPin Dia.Τιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 36511 Άγκυρα, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 1.78 ίντσες | CD6KUV 365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "€27.85
AMERICAN DRILL BUSHING 36521 Άγκυρα Άγκυρα, 3000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.03 ίντσες | CD6KUW 365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "€33.43
AMERICAN DRILL BUSHING 36531 Άγκυρα, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.31 ίντσες | CD6KUX 365311 / 2 "4000 lbs.3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "€38.11
AMERICAN DRILL BUSHING 36541 Άγκυρα Άγκυρα, 6500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.94 ίντσες | CD6KUY 365415 / 8 "6500 lbs.4.19 "2.94 "1.69 "1.06 "2.38 "0.75 "€49.29
AMERICAN DRILL BUSHING 36561 Anchor Shackle, 19000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.16 ίντσες | CD6KVA 365611-1 / 8 "19000 lbs.7.47 "5.16 "2.91 "1.81 "4.25 "1.25 "€147.92
AMERICAN DRILL BUSHING 36571 Άγκυρα Άγκυρα, 24000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.75 ίντσες | CD6KVB 365711-1 / 4 "24000 lbs.8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "€203.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36551 Άγκυρα, 13000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 4.03 ίντσες
€116.89 /μονάδα