Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 36561 Anchor Shackle, 19000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.16 ίντσες | CD6KVA

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36561 Άγκυρα, 19000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KVA Μοντέλο: 36561
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
€147.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρίκος άγκυρας
Τάξη3
ΒαθμόςA
Εσωτερικό Μήκος4.25 "
Εσωτερικό πλάτος2.91 "
Χωρητικότητα φορτίου19000 lbs.
Ονομαστικό μέγεθος1-1 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος1.81 "
συνολικό ύψος7.47 "
Pin Dia.1.25 "
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος1.13 "
Πλάτος5.16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7215
Ύψος πλοίου (cm)21.51
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Συντελεστής σχεδίασης: Το ελάχιστο τελικό φορτίο είναι 5 φορές το όριο του φορτίου εργασίας. Δαγκάνες αγκύρωσης τύπου μπουλονιού που παρέχονται με λεπτή κεφαλή βίδα και παξιμάδι με πείρο.
  • Προδιαγραφές: Πληροί την Ομοσπονδιακή Προδιαγραφή RR – C, Τύπος IVA, Βαθμός Α, Κλάση 3
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΠλάτοςΕσωτερικό πλάτοςΠλάτος ανοίγματοςΕσωτερικό ΜήκοςPin Dia.Τιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 36511 Άγκυρα, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 1.78 ίντσες | CD6KUV 365113 / 8 "2000 lbs.2.49 "1.78 "1.03 "0.66 "1.44 "0.44 "€27.85
AMERICAN DRILL BUSHING 36521 Άγκυρα Άγκυρα, 3000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.03 ίντσες | CD6KUW 365217 / 16 "3000 lbs.2.91 "2.03 "1.16 "0.75 "1.69 "0.5 "€33.43
AMERICAN DRILL BUSHING 36531 Άγκυρα, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.31 ίντσες | CD6KUX 365311 / 2 "4000 lbs.3.28 "2.31 "1.31 "0.81 "1.88 "0.63 "€38.11
AMERICAN DRILL BUSHING 36541 Άγκυρα Άγκυρα, 6500 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 2.94 ίντσες | CD6KUY 365415 / 8 "6500 lbs.4.19 "2.94 "1.69 "1.06 "2.38 "0.75 "€49.29
AMERICAN DRILL BUSHING 36551 Άγκυρα Άγκυρα, 13000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 4.03 ίντσες | CD6KUZ 365517 / 8 "13000 lbs.5.83 "4.03 "2.28 "1.44 "3.31 "1"€116.89
AMERICAN DRILL BUSHING 36571 Άγκυρα Άγκυρα, 24000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.75 ίντσες | CD6KVB 365711-1 / 4 "24000 lbs.8.25 "5.75 "3.25 "2.03 "4.69 "1.38 "€203.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36561 Άγκυρα, 19000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, πλάτος 5.16 ίντσες
€147.92 /μονάδα