AMERICAN DRILL BUSHING 36151 Weldless Alloy Ring, 49000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5.25 ίντσες εσωτερική διάμετρος | CD6KVF

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36151 Δαχτυλίδι από κράμα συγκόλλησης, 49000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, εσωτερική διάμετρος 5.25 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD6KVF Μοντέλο: 36151

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€159.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι από κράμα χωρίς συγκόλληση
Μέσα Dia.5.25 "
Χωρητικότητα φορτίου49000 lbs.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.065
Ύψος πλοίου (cm)19.69
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: Σφυρήλατο κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής
  • Συντελεστής σχεδίασης: Το ελάχιστο τελικό φορτίο είναι 6 φορές το όριο του φορτίου εργασίας.
  • Προδιαγραφές: Πληροί την Ομοσπονδιακή Προδιαγραφή RR-C 271F, Τύπος VI
  • Φινίρισμα: Μαύρο οξείδιο.
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέσα Dia.ΠάχοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 36111 Weldless Alloy Ring, 3800 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος | CD6KVC 361113800 lbs.2"3 / 8 "€20.03
AMERICAN DRILL BUSHING 36121 Weldless Alloy Ring, 6100 lbs. Χωρητικότητα φορτίου, 3 ίντσες εσωτερική διάμετρος | CD6KVD 361216100 lbs.3"5 / 8 "€30.64
AMERICAN DRILL BUSHING 36141 Weldless Alloy Ring, 30000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 6 ίντσες εσωτερική διάμετρος | CD6KVE 3614130000 lbs.6"1.375 "€75.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36151 Δαχτυλίδι από κράμα συγκόλλησης, 49000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, εσωτερική διάμετρος 5.25 ιντσών
€159.71 /μονάδα