Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AMERICAN DRILL BUSHING 36141 Weldless Alloy Ring, 30000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 6 ίντσες εσωτερική διάμετρος | CD6KVE

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36141 Δαχτυλίδι από κράμα συγκόλλησης, 30000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, εσωτερική διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6KVE Μοντέλο: 36141

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€75.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι από κράμα χωρίς συγκόλληση
Μέσα Dia.6"
Χωρητικότητα φορτίου30000 lbs.
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςImperial
Πάχος1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.671
Ύψος πλοίου (cm)21.27
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)6.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Υλικό: Σφυρήλατο κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής
  • Συντελεστής σχεδίασης: Το ελάχιστο τελικό φορτίο είναι 6 φορές το όριο του φορτίου εργασίας.
  • Προδιαγραφές: Πληροί την Ομοσπονδιακή Προδιαγραφή RR-C 271F, Τύπος VI
  • Φινίρισμα: Μαύρο οξείδιο.
  • Όλες οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση – οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν τη χρήση ή τον παράγοντα σχεδίασης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέσα Dia.ΠάχοςΤιμή
AMERICAN DRILL BUSHING 36111 Weldless Alloy Ring, 3800 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος | CD6KVC 361113800 lbs.2"3 / 8 "€20.03
AMERICAN DRILL BUSHING 36121 Weldless Alloy Ring, 6100 lbs. Χωρητικότητα φορτίου, 3 ίντσες εσωτερική διάμετρος | CD6KVD 361216100 lbs.3"5 / 8 "€30.64
AMERICAN DRILL BUSHING 36151 Weldless Alloy Ring, 49000 lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 5.25 ίντσες εσωτερική διάμετρος | CD6KVF 3615149000 lbs.5.25 "1.5 "€159.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. 36141 Δαχτυλίδι από κράμα συγκόλλησης, 30000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, εσωτερική διάμετρος 6 ιντσών
€75.39 /μονάδα