Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ρυθμιστής τάσης ALTRONIX VR4T, Έξοδος 12VDC @ 3A, Είσοδος 24VDC, Σήμανση CE | AE2ANY 4WCH4

ALTRONIX Ρυθμιστής τάσης VR4T, Έξοδος 12VDC @ 3A, Είσοδος 24VDC, σήμανση CE

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ2ΑΝΥ Μοντέλο: VR4TCross Ref: 4WCH4
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
€91.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό μονάδας μετατροπής ισχύος 24 VDC- 12 VDC@3A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1"
Τάση Εισόδου24 VDC
Μήκος1.63 "
Υλικόπλαστικός
Αριθμός εξόδων12 VDC
Ρεύμα εξόδου3A
ΥποκατηγορίαΕνότητα μετατροπής ισχύος
ΧαρακτηριστικάΕνότητα μετατροπής ισχύος
Έξοδος τάσης12 VDC
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Ρυθμιστής τάσης VR4T, Έξοδος 12VDC @ 3A, Είσοδος 24VDC, σήμανση CE
€91.00 /μονάδα