Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX SMP5PMCTX, Μονή Έξοδος, Έξοδος 12VDC ή 24VDC | AE2AFW 4WAY4

ALTRONIX Φορτιστής τροφοδοτικού SMP5PMCTX, Μονή Έξοδος, Έξοδος 12VDC ή 24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AFW Μοντέλο: SMP5PMCTXCross Ref: 4WAY4
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
€373.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία 12 VDC 24 4 VDC @ XNUMXA Εποπτεύεται
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου4A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5775
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΡεύμα εξόδουΤιμή
Επιτηρούμενο Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX SMP7PMCTX, 12 / 24 VDC σε έξοδο 6A | AE2AGA 4WAY9 SMP7PMCTXΤροφοδοσία 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXA Εποπτεύεται6A€457.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Φορτιστής τροφοδοτικού SMP5PMCTX, Μονή Έξοδος, Έξοδος 12VDC ή 24VDC
€373.43 /μονάδα