Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Επιτηρούμενο Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX SMP7PMCTX, 12 / 24 VDC σε έξοδο 6A | AE2AGA 4WAY9

ALTRONIX SMP7PMCTX Εποπτευόμενο Τροφοδοτικό / Φορτιστής, 12 / 24 VDC σε έξοδο 6A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AGA Μοντέλο: SMP7PMCTXCross Ref: 4WAY9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€458.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία 12 VDC 24 6 VDC @ XNUMXA Εποπτεύεται
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου6A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.635
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΡεύμα εξόδουΤιμή
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX SMP5PMCTX, Μονή Έξοδος, Έξοδος 12VDC ή 24VDC | AE2AFW 4WAY4 SMP5PMCTXΤροφοδοσία 12 VDC 24 4 VDC @ XNUMXA Εποπτεύεται4A€373.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX SMP7PMCTX Εποπτευόμενο Τροφοδοτικό / Φορτιστής, 12 / 24 VDC σε έξοδο 6A
€458.93 /μονάδα