Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX SAV4D Τροφοδοτικό Cctv Dc 12vdc / 6a | AE2AEQ 4WAU8

ALTRONIX Τροφοδοτικό SAV4D Cctv Dc 12vdc/6a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AEQ Μοντέλο: SAV4DCross Ref: 4WAU8
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
€328.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 4PTC 12 VDC @ 6A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)8.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)7.5
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC/230 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων4
Ρεύμα εξόδου12 VDC @ 6Α
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Βάση τοίχου
ΧαρακτηριστικάCCTV DC, Βάση τοίχου
Έξοδος τάσης12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0115
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8504409540
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό SAV4D Cctv Dc 12vdc/6a
€328.11 /μονάδα