ALTRONIX MAXIMAL33R Rack-Mount Access Power Controller, 12A @ 12VDC | AD9LCQ 4TGE2

ALTRONIX Ελεγκτής ισχύος πρόσβασης MAXIMAL33R Rack-Mount, 12A @ 12VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LCQ Μοντέλο: MAXIMAL33RCross Ref: 4TGE2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,281.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 12A Max
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)8.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)3.25
Πλάτος περιβλήματος (σε.)19.13
φινίρισμαΜαύρη
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC/24 VDC και 12 VDC/24 VDC
Ρεύμα εξόδου12A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Rack Mount
ΧαρακτηριστικάΠρόσβαση στη βάση στήριξης ελεγκτή ισχύος
Έξοδος τάσης12 VDC/24 VDC και 12 VDC/24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.075
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥποκατηγορίαΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)ΧαρακτηριστικάΈξοδος τάσηςΠλάτος περιβλήματος (σε.)φινίρισμαΕίδοςΤιμή
ALTRONIX MAXIMAL1R Access Controller Power, Rack Mount, 16 Fused Relay Outputs | AD9LCG 4TGD3 MAXIMAL1RΤροφοδοσία: Rack Mount8.503.25Πρόσβαση στη βάση στήριξης ελεγκτή ισχύος12 VDC ή 24 VDC19.13ΜαύρηΤροφοδοτικό 16Fuse 12Dc @ 3.5A ή 24Dc @ 3A€983.34
Ελεγκτής ισχύος πρόσβασης ALTRONIX MAXIMAL1RD Rack-Mount Access, Βάσεις στήριξης | AD9LCH 4TGD4 ΜΕΓΙΣΤΟ 1RDΤροφοδοσία: Rack Mount8.503.25Πρόσβαση στη βάση στήριξης ελεγκτή ισχύος12 VDC ή 24 VDC19.13ΜαύρηΤροφοδοσία 16PTC 12Dc @ 3.5A ή 24Dc @ 3A€983.34
ALTRONIX MAXIMAL1RHD Access Power Controller, Rack Mount, 115VAC, 60 Hz, Steel | AD9LCK 4TGD6 ΜΕΓΙΣΤΗ 1 RHDΤροφοδοσία: Rack Mount8.503.25Πρόσβαση στη βάση στήριξης ελεγκτή ισχύος12 VDC ή 24 VDC19.13ΜαύρηΤροφοδοσία 8PTC 12Dc @ 3.5A ή 24Dc @ 3A€888.89
ALTRONIX MAXIMAL3 Access Controller Power, Τροφοδοτικό / Φορτιστής, 3.5A | AD9LCL 4TGD7 ΜΕΓΙΣΤΟ 3Τροφοδοσία: Βάση τοίχου6.2526Πρόσβαση στον τοίχο Ελεγκτής ισχύος12 VDC ή 24 VDC19.00ΓκρίΤροφοδοτικό 16Fuse 12 VDC 24 5.5 VDC @ XNUMXA€1,300.65
ALTRONIX MAXIMAL33 Proprietary Power Supply, Dual 12 / 24VDC, P/S @ 6A | AD9LCM 4TGD8 ΜΕΓΙΣΤΟ 33Τροφοδοσία: Βάση τοίχου6.2526Πρόσβαση στον τοίχο Ελεγκτής ισχύος12 VDC/24 VDC και 12 VDC/24 VDC19.00ΓκρίΤροφοδοσία 8Fuse / 12Dc, 8Fuse / 24Dc 11A Max€1,532.44
ALTRONIX MAXIMAL33D Access Controller Power with Power Supply, 16 PTC Outlet | AD9LCN 4TGD9 ΜΕΓΙΣΤΟ 33DΤροφοδοσία: Βάση τοίχου6.2526Πρόσβαση στον τοίχο Ελεγκτής ισχύος12 VDC/24 VDC και 12 VDC/24 VDC19.00ΓκρίΤροφοδοσία 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 11A Max€1,601.49
ALTRONIX MAXIMAL33RD Access Power Controller, 16 έξοδοι ρελέ PTC, 115VAC | AD9LCR 4TGE3 ΜΕΓΙΣΤΟ 33RDΤροφοδοσία: Rack Mount8.503.25Πρόσβαση στη βάση στήριξης ελεγκτή ισχύος12 VDC/24 VDC και 12 VDC/24 VDC19.13ΜαύρηΤροφοδοσία 8PTC / 12Dc, 8PTC / 24Dc 12A Max€1,338.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Ελεγκτής ισχύος πρόσβασης MAXIMAL33R Rack-Mount, 12A @ 12VDC
€1,281.60 /μονάδα