Τροφοδοτικό ALTRONIX ALTV615DC416UCB 16ptc 6-15vdc @ 4a | AD9KUF 4TFH5

ALTRONIX Τροφοδοτικό ALTV615DC416UCB 16ptc 6-15vdc @ 4a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KUF Μοντέλο: ALTV615DC416UCBCross Ref: 4TFH5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€328.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 16PTC 6-15 VDC @ 4A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων6-15 VDC
Ρεύμα εξόδου4A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Βάση τοίχου
ΧαρακτηριστικάCCTV DC, Βάση τοίχου
Έξοδος τάσης6-15 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0625
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8504409520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)ΜήκοςΥλικόΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΥποκατηγορίαΤιμή
ALTRONIX AL100UL Τροφοδοτικό 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULΤροφοδοτικό 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Ατσάλι12 VDC750mAΤροφοδοσία / φορτιστής€159.17
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL1024ULXPD16, Δεκαέξι έξοδοι με προστασία από ασφάλεια 24VDC | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Τροφοδοτικό 16 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A4.5015.5-Ατσάλι24 VDC10AΤροφοδοσία / φορτιστής€605.26
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL1024ULXPD4, 4 εξόδους με ασφάλεια, 32 έως 120 μοίρες F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A4.5015.5-Ατσάλι24 VDC10AΤροφοδοσία / φορτιστής€563.84
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL1024ULXPD8, 8 Fused Outputs, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A4.5015.5-Ατσάλι24 VDC10AΤροφοδοσία / φορτιστής€569.94
ALTRONIX AL201UL Τροφοδοτικό 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULΤροφοδοτικό 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστής€214.83
ALTRONIX AL201ULB Τροφοδοτικό 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBΤροφοδοτικό 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Φαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστής€131.29
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL400UL, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Έξοδος | AD9KKU 4TEN4 AL400ULΤροφοδοτικό 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3AΤροφοδοσία / φορτιστής€348.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό ALTV615DC416UCB 16ptc 6-15vdc @ 4a
€328.24 /μονάδα