Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL1024ULXPD16, Δεκαέξι έξοδοι με προστασία από ασφάλεια 24VDC | AD9KJH 4TEH7

ALTRONIX AL1024ULXPD16 Τροφοδοτικό / Φορτιστής, Δεκαέξι έξοδοι με προστασία 24VDC με ασφάλεια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KJH Μοντέλο: AL1024ULXPD16Cross Ref: 4TEH7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€605.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 16 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VDC
Ρεύμα εξόδου10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut
Έξοδος τάσης24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.085
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)ΜήκοςΥλικόΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΥποκατηγορίαΤιμή
ALTRONIX AL100UL Τροφοδοτικό 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULΤροφοδοτικό 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Ατσάλι12 VDC750mAΤροφοδοσία / φορτιστής€159.17
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL1024ULXPD4, 4 εξόδους με ασφάλεια, 32 έως 120 μοίρες F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A4.5015.5-Ατσάλι24 VDC10AΤροφοδοσία / φορτιστής€563.84
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL1024ULXPD8, 8 Fused Outputs, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A4.5015.5-Ατσάλι24 VDC10AΤροφοδοσία / φορτιστής€569.94
ALTRONIX AL201UL Τροφοδοτικό 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULΤροφοδοτικό 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστής€214.83
ALTRONIX AL201ULB Τροφοδοτικό 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBΤροφοδοτικό 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Φαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστής€131.29
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL400UL, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Έξοδος | AD9KKU 4TEN4 AL400ULΤροφοδοτικό 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3AΤροφοδοσία / φορτιστής€348.67
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL400ULB, Επιλέξιμη Έξοδος 12 / 24 VDC | AD9KKZ 4TEP1 AL400ULBΤροφοδοτικό 12 / 24Dc @ 4A--4.6 "Φαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3AΤροφοδοσία / φορτιστής€223.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX AL1024ULXPD16 Τροφοδοτικό / Φορτιστής, Δεκαέξι έξοδοι με προστασία 24VDC με ασφάλεια
€605.26 /μονάδα