Τροφοδοτικό ALTRONIX ALTV244175ULCB3 Steel Power Supply, 4PTC 24VAC @ 7A, 3-Wire Line Cord | AD9KRE 4TFC3

ALTRONIX Τροφοδοτικό ρεύματος από χάλυβα ALTV244175ULCB3, 4PTC 24VAC @ 7A, καλώδιο γραμμής 3 συρμάτων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KRE Μοντέλο: ALTV244175ULCB3Cross Ref: 4TFC3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€316.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 4PTC 24Vac @ 7A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)12.25
Πλάτος περιβλήματος (σε.)7.75
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VAC ή 28 VAC
Ρεύμα εξόδου24 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Βάση τοίχου
ΧαρακτηριστικάCCTV AC, Επιτοίχια βάση
Έξοδος τάσης24 VAC ή 28 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.445
Ύψος πλοίου (cm)32.39
Μήκος πλοίου (cm)22.23
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8504409530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΤιμή
ALTRONIX ALTV244 Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 24vac @ 4a | AD9KQY 4TFA6 ALTV2443.508.507.50Τροφοδοτικό 4Fuse 24Vac @ 4A424 VAC @ 4A ή 28 VAC @ 3.5A€182.03
ALTRONIX ALTV244175 Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 24vac @ 7.25a | AD9KQZ 4TFA7 ALTV2441753.758.507.50Τροφοδοτικό 4Fuse 24Vac @ 7.25A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 7.25A ή 28 VAC @ 6.25A€288.79
ALTRONIX ALTV244175CB Τροφοδοτικό 4ptc 24vac @ 7.25a | AD9KRA 4TFA8 ALTV244175CB3.758.507.50Τροφοδοτικό 4PTC 24Vac @ 7.25A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 7.25A ή 28 VAC @ 6.25A€288.79
ALTRONIX ALTV244175UL Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 24vac @ 7a | AD9KRB 4TFA9 ALTV244175UL4.5012.257.75Τροφοδοτικό 4Fuse 24Vac @ 7A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A€290.59
Τροφοδοτικό CCTV ALTRONIX ALTV244175UL3, Βάση τοίχου, Έξοδος 24VAC ή 28VAC | AD9KRC 4TFC1 ALTV244175UL34.5012.257.75Τροφοδοτικό 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A€306.84
ALTRONIX ALTV244175ULCB Τροφοδοτικό CCTV 60 Hz, 4 προστατευμένες έξοδοι PTC, Ατσάλινο σώμα | AD9KRD 4TFC2 ALTV244175ULCB4.5012.257.75Τροφοδοτικό 4PTC 24Vac @ 7A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 7A ή 28 VAC @ 6.25A€290.59
ALTRONIX ALTV244300 Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 24vac @ 14a | AD9KRF 4TFC4 ALTV2443003.758.507.50Τροφοδοτικό 4Fuse 24Vac @ 14A24 VAC ή 28 VAC24 VAC @ 14A ή 28 VAC @ 12.5A€344.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό ρεύματος από χάλυβα ALTV244175ULCB3, 4PTC 24VAC @ 7A, καλώδιο γραμμής 3 συρμάτων
€316.26 /μονάδα