Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX AL624 Linear Power Supply Charger, 6 / 12 / 24VDC @ 1.2A, 3 In Length | AD9KMH 4TEU5

ALTRONIX Φορτιστής γραμμικού τροφοδοτικού AL624, 6 / 12 / 24 VDC @ 1.2A, 3 σε μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KMH Μοντέλο: AL624Cross Ref: 4TEU5
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
€26.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 6/12/24 VDC @ 1.2A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1.5 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου12/16.5/24 VAC
Μήκος3"
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων6 VDC ή 12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου6 VDC ή 12 VDC @ 1.2A / 24 VDC @ 750mA
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής
Έξοδος τάσης6 VDC ή 12 VDC ή 24 VDC
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8504409540
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γενικής χρήσης σε συσκευές ασφαλείας, CCTV και συσκευές ελέγχου πρόσβασης. μετατρέπει την είσοδο AC χαμηλής τάσης σε έξοδο DC
    • Διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή για σφραγισμένες μπαταρίες, αυτόματη μετάβαση σε εφεδρική μπαταρία και ενδεικτικές λυχνίες LED
    • Είσοδος: 16 έως 24 VAC
    • Έξοδος: επιλέξιμο 6/12 VDC @ 1.2 A ή 24 VDC @ 0.75 A
    • Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 49 βαθμοί C (32 έως 120 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)ΜήκοςΥλικόΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΥποκατηγορίαΤιμή
ALTRONIX AL100UL Τροφοδοτικό 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULΤροφοδοτικό 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Ατσάλι12 VDC750mAΤροφοδοσία / φορτιστής€159.17
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL1024ULXPD16, Δεκαέξι έξοδοι με προστασία από ασφάλεια 24VDC | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Τροφοδοτικό 16 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A4.5015.5-Ατσάλι24 VDC10AΤροφοδοσία / φορτιστής€605.26
Φορτιστής τροφοδοτικού ALTRONIX AL1024ULXPD4, 4 εξόδους με ασφάλεια, 32 έως 120 μοίρες F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Τροφοδοτικό 4 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A4.5015.5-Ατσάλι24 VDC10AΤροφοδοσία / φορτιστής€563.84
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL1024ULXPD8, 8 Fused Outputs, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Τροφοδοτικό 8 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A4.5015.5-Ατσάλι24 VDC10AΤροφοδοσία / φορτιστής€569.94
ALTRONIX AL201UL Τροφοδοτικό 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULΤροφοδοτικό 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστής€214.83
ALTRONIX AL201ULB Τροφοδοτικό 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201ULBΤροφοδοτικό 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Φαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστής€131.29
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL400UL, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Έξοδος | AD9KKU 4TEN4 AL400ULΤροφοδοτικό 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3AΤροφοδοσία / φορτιστής€348.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Φορτιστής γραμμικού τροφοδοτικού AL624, 6 / 12 / 24 VDC @ 1.2A, 3 σε μήκος
€26.16 /μονάδα