ALTRONIX AL600ULACMJ Τροφοδοσία / φορτιστής 8 Ασφάλεια 12vdc 6 Amp | AF2UAQ 6XVA7

ALTRONIX AL600ULACMJ Τροφοδοτικό/Φορτιστής 8 Ασφάλεια 12vdc 6 Amp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2UAQ Μοντέλο: AL600ULACMJCross Ref: 6XVA7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€634.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία / φορτιστής
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4-2/3
Ύψος περιβλήματος (σε.)18
Πλάτος περιβλήματος (σε.)14.5
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων8
Ρεύμα εξόδου6 Amps
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία: Βάση τοίχου
ΧαρακτηριστικάΕσωτερική βάση τοίχου
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.62
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)53.85
Κωδικός ΕΣ8504409520
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)ΥλικόΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΥποκατηγορίαΧαρακτηριστικάΤιμή
Φορτιστής τροφοδοτικού ελέγχου πρόσβασης ALTRONIX AL125ULP, BC100 περίβλημα | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC1AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή€219.71
ALTRONIX AL176UL Τροφοδοτικό / Φορτιστής Μονής Εξόδου, Έξοδος 12VDC ή 24VDC | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΑποσύνδεση τροφοδοσίας / φορτιστή€240.70
ALTRONIX AL176ULB Τροφοδοτικό / Φορτιστής Μονής Εξόδου, Ρεύμα εξόδου 1.75A | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1 "--Φαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΤροφοδοσία / φορτιστής€131.29
Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX AL176ULX, Τάση εισόδου 115 VAC, Γκρι φινίρισμα | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC1.75AΤροφοδοσία / φορτιστήςΤροφοδοσία / φορτιστής€270.70
Φορτιστής Τροφοδοτικού ALTRONIX AL400ULXR, Μονή Κατηγορία 2 Ονομαστική Έξοδος, Χάλυβας | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC12 VDC @ 4A ή 24 VDC @ 3AΤροφοδοσία / φορτιστήςΤροφοδοσία / φορτιστής€341.16
Τροφοδοτικό / φορτιστής ALTRONIX SMP3PMCTX | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50Ατσάλι12 VDC ή 24 VDC2.5AΤροφοδοσία / φορτιστήςΤροφοδοσία / φορτιστής€304.00
Επιτηρούμενο Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX SMP5PM, 12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 SMP5PM7"--Φαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC4AΤροφοδοσία / φορτιστήςΠίνακας τροφοδοσίας / φορτιστή€140.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX AL600ULACMJ Τροφοδοτικό/Φορτιστής 8 Ασφάλεια 12vdc 6 Amp
€634.28 /μονάδα