Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX AL1024ULXR Τροφοδοτικό / πυρκαγιά 24vdc @ 10a | AD9KJP 4TEJ4

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL1024ULXR /fire 24vdc @ 10a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KJP Μοντέλο: AL1024ULXRCross Ref: 4TEJ4
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
€572.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία /Φωτιά 24 VDC @ 10A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαRed
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VDC
Ρεύμα εξόδου10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΤροφοδοσία / φορτιστής
Έξοδος τάσης24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6125
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL1024ULXR /fire 24vdc @ 10a
€572.39 /μονάδα