Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό ALTRONIX AL1002ULADA NAC, Steel, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL1002ULADA NAC, Steel, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KHL Μοντέλο: AL1002ULADACross Ref: 4TEF5 / 4TEU3
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
€984.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNac Power Extender 10A Sync 864,9Θ
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαRed
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VDC ή 12 VDC
Ρεύμα εξόδου10A
ΥποκατηγορίαΕπέκταση ισχύος
ΧαρακτηριστικάΕπέκταση ισχύος Nac
Έξοδος τάσης24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.995
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8504406018
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το τροφοδοτικό Altronix AL1002ULADA NAC είναι μια απομακρυσμένη επέκταση ισχύος με ρύθμιση τάσης για συσκευές ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποιείται σε εμπορικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπως κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και εγκαταστάσεις παραγωγής. Επεκτείνει την ισχύ σε συσκευές ειδοποίησης, όπως στροβοσκόπια, κόρνες και ηχεία, διατηρώντας τη ρύθμιση της τάσης για την αποφυγή πτώσεων ή διακυμάνσεων τάσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ενδείξεις LED για γρήγορη παρακολούθηση της κατάστασης.
  • Αυτό το τροφοδοτικό συνοδεύεται από λειτουργία συγχρονισμού κόρνας / στροβοσκοπίου 2 συρμάτων για ταυτόχρονη απενεργοποίηση συσκευών ακουστικής και οπτικής ειδοποίησης.
  • Προσφέρει συμβατότητα με πρωτόκολλα συγχρονισμού, συμπεριλαμβανομένων των Potter/Amseco, Gentex, System Sensor και CooperWheelock.
  • Αυτό το τροφοδοτικό υποστηρίζει τον προσωρινό κωδικό 3, τη σταθερή λειτουργία και τη λειτουργία παρακολούθησης εισόδου προς έξοδο για ευέλικτες επιλογές ειδοποίησης.
  • Διαθέτει μνήμη προβλημάτων κυκλώματος σήματος που βοηθά στον εντοπισμό προβλημάτων διακοπτόμενου βρόχου, ενισχύοντας την αξιοπιστία του συστήματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας του τροφοδοτικού Altronix AL1002ULADA NAC;

Α. Έχει θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς C.

Ε. Τι χρώμα υποδεικνύεται στην ένδειξη LED αυτής της μονάδας τροφοδοσίας;

A.

  • Πράσινο: Υπάρχει τάση εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος.
  • Κόκκινο: Ισχύς εξόδου DC.
  • Κόκκινο και πράσινο: Κατάσταση εξόδου λογικού πίνακα.

Ε. Ποια είναι η θερμοχωρητικότητα του τροφοδοτικού Altronix AL1002ULADA NAC;

Α. Αντέχει σε θερμότητα έως 31 BTUh.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC, 2 Έξοδοι Κατηγορίας Α & 4 Κατηγορίας Β | AD9KHM 4TEF6 AL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, Μεγάλο περίβλημα24 VDC10A24 VDC€995.95
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9η | AD9KJQ 4TEJ5 AL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Θ24 VDC ή 12 VDC10A24 VDC€1,037.69
ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Επέκταση ισχύος | AD9KMN 4TEV4 AL802ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 8A Sync4 Class A, 864,9 Th Large24 VDC ή 12 VDC8A24 VDC ή 12 VDC€885.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL1002ULADA NAC, Steel, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz
€984.95 /μονάδα