ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Επέκταση ισχύος | AD9KMN 4TEV4

ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KMN Μοντέλο: AL802ULADAJCross Ref: 4TEV4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€885.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNac Power Extender 8A Sync4 Class A, 864,9 Th Large
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.63
Ύψος περιβλήματος (σε.)18
Πλάτος περιβλήματος (σε.)14.50
φινίρισμαRed
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VDC ή 12 VDC
Ρεύμα εξόδου8A
ΥποκατηγορίαΕπέκταση ισχύος
ΧαρακτηριστικάΕπέκταση ισχύος Nac
Έξοδος τάσης24 VDC ή 12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.3775
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)53.85
Κωδικός ΕΣ8504406018
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)ΕίδοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL1002ULADA NAC, Steel, 24VDC @ 10A, 120VAC, 60 Hz | AD9KHL 4TEF5 AL1002ULADA4.5015.512.00Nac Power Extender 10A Sync 864,9Θ24 VDC ή 12 VDC10A24 VDC€984.95
Τροφοδοτικό ALTRONIX AL1002ULADAJ 60 Hz NAC, 2 Έξοδοι Κατηγορίας Α & 4 Κατηγορίας Β | AD9KHM 4TEF6 AL1002ULADAJ4.631814.50Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, Μεγάλο περίβλημα24 VDC10A24 VDC€995.95
ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out Sync 864 9η | AD9KJQ 4TEJ5 AL1042ULADA4.631814.50Nac Power Extender 10A 4Out Sync 864,9Θ24 VDC ή 12 VDC10A24 VDC€1,037.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX AL802ULADAJ Nac Power Extender
€885.73 /μονάδα