ALTO SHAAM FA-3342 Ανεμιστήρας, Μοτέρ, 230 V | CN8GJA 21VM52

ALTO SHAAM FA-3342 Ανεμιστήρας, Μοτέρ, 230 V

Είδος: CN8GJA Μοντέλο: FA-3342Cross Ref: 21VM52
€168.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ALTO SHAAM FA-3973 Fan, Box, 115V, 50/60 Hz | CN8GHY 21VM56 FA-3973€322.91
RFQ
ALTO SHAAM FA-3974 Fan, Box, 230V, 50/60 Hz | CN8GHZ 21VM57 FA-3974€222.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTO SHAAM FA-3342 Ανεμιστήρας, Μοτέρ, 230 V
€168.28 /μονάδα