Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 88953-04-04 Universal Flow Control 1/4 In | AE9UUU 6MN35

ALPHA FITTINGS 88953-04-04 Universal Flow Control 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UUU Μοντέλο: 88953-04-04Cross Ref: 6MN35
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
€26.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενικός έλεγχος ροής
ΠροσαρμογήΒίδα
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένος ορείχαλκος
σύνδεσηΠιέστε για σύνδεση
ΡοήΈξω
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Εύρος πίεσης145 psi
ΣτυλElbow
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΡοήΜέγεθος σωλήναΕύρος πίεσηςΤιμή
ALPHA FITTINGS 88957-04-04 Universal Flow Control 1/4 ίντσας Fnptfxtube | AB3XBT 1VRD2 88957-04-04FNPTF x σωλήναςΈξω1 / 4 "0 έως 250 psi€23.07
ALPHA FITTINGS 88972-04-04 Universal Flow Control 1/4 ίντσας Fnptfxtube | AB3XCB 1VRE1 88972-04-04FNPTF x σωλήναςΜέσα και έξω1 / 4 "0 έως 250 psi€20.41
ALPHA FITTINGS 88973-04-02 Universal Flow Control 1/4 Inch Tube 1 / 8in | AB3XCE 1VRE4 88973-04-02NPT x σωλήναςΜέσα και έξω1 / 8 "0 έως 250 psi€23.70
ALPHA FITTINGS 88973-04-04 Universal Flow Control 1/4 Inch Npt x Tube | AB3XCF 1VRE5 88973-04-04NPT x σωλήναςΜέσα και έξω1 / 4 "0 έως 250 psi€25.31
ALPHA FITTINGS 88977-04-04 Universal Flow Control 1/4 Inch Fnptfxtube | AB3XCM 1VRF2 88977-04-04FNPTF x σωλήναςΜέσα και έξω1 / 4 "0 έως 250 psi€22.59
ALPHA FITTINGS 88978-04-02 Universal Flow Control 1/4 Inch Tube 1 / 8in | AB3XCQ 1VRF5 88978-04-02NPT x σωλήναςΜέσα και έξω1 / 8 "0 έως 250 psi€23.43
ALPHA FITTINGS 88978-04-04 Universal Flow Control 1/4 Inch Npt x Tube | AB3XCR 1VRF6 88978-04-04NPT x σωλήναςΜέσα και έξω1 / 4 "0 έως 250 psi€25.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 88953-04-04 Universal Flow Control 1/4 In
€26.60 /μονάδα