Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 82280N-08-06 Μειωτής δακτύλιος 1/2 ίντσας x 3/8 ίντσας | AA9EDF 1CPE7

ALPHA FITTINGS 82280N-08-06 Μειωτήρας 1/2 ίντσας x 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9EDF Μοντέλο: 82280N-08-06Cross Ref: 1CPE7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€7.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του δακτυλίου
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μήκος0.75 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 3 / 8"
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 140 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ALPHA FITTINGS 82280N-04-02 Μειωτής δακτύλιος 1/4 ίντσας x 1/8 ίντσα | AA9EDB 1CPE3 82280N-04-025 / 8 "0.59 "1 / 4 "x 1 / 8"€4.34
ALPHA FITTINGS 82280N-06-04 Μειωτικός δακτύλιος 3/8 ίντσας x 1/4 ίντσα | AA9EDD 1CPE5 82280N-06-042 / 3 "0.69 "3 / 8 "x 1 / 4"€4.95
ALPHA FITTINGS 82280N-08-04 Μειωτικός δακτύλιος 1/2 ίντσας x 1/4 ίντσα | AA9EDE 1CPE6 82280N-08-047 / 8 "0.75 "1 / 2 "x 1 / 4"€6.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 82280N-08-06 Μειωτήρας 1/2 ίντσας x 3/8 ίντσας
€7.68 /μονάδα