Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Θηλυκός προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 1/4 ίντσας | AA9ECU 1CPD5

ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Θηλυκός προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ECU Μοντέλο: 82241N-04-04Cross Ref: 1CPD5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FBSP
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μήκος1.25 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 140 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Θηλυκό Προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 Npt | AA9ECR 1CPD3 82241N-M5-325 / 8 "0.88 "10-32 UNF x 5 mm€4.69
ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Θηλυκός προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 3/8 ίντσες | AA9ECV 1CPD6 82241N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "€7.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Θηλυκός προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 1/4 ίντσες
€4.80 /μονάδα