Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Θηλυκός προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 3/8 ίντσες | AA9ECV 1CPD6

ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Θηλυκός προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ECV Μοντέλο: 82241N-06-06Cross Ref: 1CPD6
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
€7.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FBSP
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μήκος1.25 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 140 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Θηλυκό Προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 Npt | AA9ECR 1CPD3 82241N-M5-325 / 8 "0.88 "10-32 UNF x 5 mm€4.69
ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Θηλυκός προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 1/4 ίντσας | AA9ECU 1CPD5 82241N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "€4.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Θηλυκός προσαρμογέας Fnpt x Iso 228 3/8 ίντσες
€7.28 /μονάδα