Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 80193-04 Γρήγορη αποσύνδεση Σφιγκτήρας συναρμολόγησης 1/4 Ορείχαλκος | AF6VCX 20JY78

ALPHA FITTINGS 80193-04 Σφιγκτήρας γρήγορης αποσύνδεσης 1/4 ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VCX Πρότυπο: 80193-04Cross Ref: 20JY78
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
€22.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος Barb1 / 4 "
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
φινίρισμαΕπινικελωμένη
Σύνδεση σωλήναΜάνικα Μπάρ
Τύπος ανταλλαγήςTru-Flate και Industrial
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή21 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΣφραγίδεςNBR70
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481301010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος σώματοςΣύνδεση σωλήναΜέγεθος σωλήναΤιμή
ALPHA FITTINGS 80191-04 Quick Disconnect Fitting (m) npt 1/4 Brass | AF6VCQ 20JY72 80191-04-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "€21.77
ALPHA FITTINGS 80191-06 Quick Disconnect Fitting (m) npt 1/4 Brass | AF6VCR 20JY73 80191-06-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ3 / 8 "€25.00
ALPHA FITTINGS 80191-08 Quick Disconnect Fitting (m) npt 1/4 Brass | AF6VCT 20JY74 80191-08-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ1 / 2 "€27.64
ALPHA FITTINGS 80192-04 Quick Disconnect Fitting (f) npt 1/4 Brass | AF6VCU 20JY75 80192-04-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 4 "€21.80
ALPHA FITTINGS 80192-06 Quick Disconnect Fitting (f) npt 1/4 Brass | AF6VCV 20JY76 80192-06-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ3 / 8 "€26.57
ALPHA FITTINGS 80192-08 Quick Disconnect Fitting (f) npt 1/4 Brass | AF6VCW 20JY77 80192-08-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 2 "€24.91
ALPHA FITTINGS 80193-06 Γρήγορη αποσύνδεση Σφιγκτήρας συναρμολόγησης 1/4 Ορείχαλκος | AF6VCY 20JY79 80193-063 / 8 "1 / 4 "Μάνικα Μπάρ-€23.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 80193-04 Σφιγκτήρας γρήγορης αποσύνδεσης 1/4 ορείχαλκος
€22.88 /μονάδα