Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALPHA FITTINGS 80191-06 Quick Disconnect Fitting (m) npt 1/4 Brass | AF6VCR 20JY73

ALPHA FITTINGS 80191-06 Εξάρτημα γρήγορης αποσύνδεσης (m)npt 1/4 Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6VCR Πρότυπο: 80191-06Cross Ref: 20JY73
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
€25.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
φινίρισμαΕπινικελωμένη
Σύνδεση σωλήνα(Μ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςTru-Flate και Industrial
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή21 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΣφραγίδεςNBR70
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 160 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481301010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγεθος σώματοςΣύνδεση σωλήναΜέγεθος σωλήναΤιμή
ALPHA FITTINGS 80191-04 Quick Disconnect Fitting (m) npt 1/4 Brass | AF6VCQ 20JY72 80191-04-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "€22.35
ALPHA FITTINGS 80191-08 Quick Disconnect Fitting (m) npt 1/4 Brass | AF6VCT 20JY74 80191-08-1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ1 / 2 "€27.64
ALPHA FITTINGS 80192-04 Quick Disconnect Fitting (f) npt 1/4 Brass | AF6VCU 20JY75 80192-04-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 4 "€22.43
ALPHA FITTINGS 80192-06 Quick Disconnect Fitting (f) npt 1/4 Brass | AF6VCV 20JY76 80192-06-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ3 / 8 "€26.57
ALPHA FITTINGS 80192-08 Quick Disconnect Fitting (f) npt 1/4 Brass | AF6VCW 20JY77 80192-08-1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 2 "€25.50
ALPHA FITTINGS 80193-04 Γρήγορη αποσύνδεση Σφιγκτήρας συναρμολόγησης 1/4 Ορείχαλκος | AF6VCX 20JY78 80193-041 / 4 "1 / 4 "Μάνικα Μπάρ-€22.88
ALPHA FITTINGS 80193-06 Γρήγορη αποσύνδεση Σφιγκτήρας συναρμολόγησης 1/4 Ορείχαλκος | AF6VCY 20JY79 80193-063 / 8 "1 / 4 "Μάνικα Μπάρ-€23.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALPHA FITTINGS 80191-06 Εξάρτημα γρήγορης αποσύνδεσης (m)npt 1/4 Brass
€25.00 /μονάδα