Κράνος ALLEGRO SAFETY NV30-00HC, Με Ψύκτη | AG8GTY

ALLEGRO SAFETY Κράνος NV30-00HC, με ψυγείο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8GTY Μοντέλο: NV30-00HC

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,520.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚράνος
Υλικό ακρωτηρίουΝάιλον
Μέγεθος Ακρωτηρίου28 "
ΧρώμαΠράσινο
Downtube ΥλικόPVC
Μέγεθος Downtube33 "
Μέγεθος ιμάντα κρεμάσματος5 3 / 8 "
Υλικό εσωτερικού φακούΠολυανθρακικό
Μέγεθος εσωτερικού φακού12 1/2 "x 6"
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Υλικό εξωτερικού φακούΣυν-πολυεστέρας
Μέγεθος εξωτερικού φακού13 1 / 2 "x 6 7 / 8"
ΜέγεθοςΠαγκόσμιος
ΣτυλΠαρεχόμενος αέρας
ΧαρακτηριστικάΚράνος ανατινάξεων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ9020009000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Κράνος ALLEGRO SAFETY NV30-00, με βαλβίδα ελέγχου ροής | AG8GTW NV30-00€1,193.18
Κράνος ALLEGRO SAFETY NV30-00H, Με Θερμοσίφωνο | AG8GTX NV30-00Η€1,367.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY Κράνος NV30-00HC, με ψυγείο
€1,520.40 /μονάδα