ALLEGRO SAFETY 9874-W/O Φίλτρο αεροπλάνων τύπου Pot | CD4UQB

Φίλτρο αεροπορικής εταιρείας ALLEGRO 9874-W / O Pot Style

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4UQB Μοντέλο: 9874-W/O

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€921.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αεροπορικής εταιρείας
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Υλικό κασέτας φίλτρουΠολυστερική Βάτα
φινίρισμαΑνθεκτικό στη διάβρωση, με επίστρωση πούδρας
Μέγεθος προσαρμογής1 / 2 "
Τύπος τοποθέτησηςΓρήγορη σύνδεση
Ύψος18 3 / 4 "
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουNPT
Υλικό ποδιώνABS
Μήκος12 1 / 4 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουHansen Coupler
Πίεση125 psi
Υλικό ανακουφιστικής βαλβίδαςΟρείχαλκος
ΣτυλΣτυλ κατσαρόλας
Υλικό βαλβίδωνορείχαλκος, νιτρίλιο
Τύπος βαλβίδαςΙσορροπημένος σχεδιασμός βαλβίδας
Πλάτος12 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜέγεθος προσαρμογήςΤύπος τοποθέτησηςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 3000-01 Φίλτρο αεροπορικής εταιρείας | AD2YWG 3WUH8 3000-01Σκονισμένο με σκόνη1 / 4 "Rectus Quick-Connect€788.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Φίλτρο αεροπορικής εταιρείας ALLEGRO 9874-W / O Pot Style
€921.52 /μονάδα