ALLEGRO SAFETY 3000-01 Φίλτρο αεροπορικής εταιρείας | AD2YWG 3WUH8

ALLEGRO SAFETY 3000-01 Φίλτρο αεροπορικής εταιρείας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2YWG Πρότυπο: 3000-01Cross Ref: 3WUH8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€788.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αεροπορικής εταιρείας
ΧρώμαΓκρί
Βάθος12 1 / 4 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μέγεθος προσαρμογής1 / 4 "
Τύπος τοποθέτησηςRectus Quick-Connect
Ύψος18 3 / 4 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουNPT
Υλικό ποδιώνABS
Μήκος12 1 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Εύρος μετρητή πίεσης0 έως 150 psi
Τύπος μανόμετρουΑναλογικό
Υλικό ανακουφιστικής βαλβίδαςΟρείχαλκος
Τύπος βαλβίδας ανακούφισηςΜε ελατήριο (εξωτερικό)
Υλικό βαλβίδωνορείχαλκος, νιτρίλιο
Τύπος βαλβίδαςΙσορροπημένος σχεδιασμός βαλβίδας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜέγεθος προσαρμογήςΤύπος τοποθέτησηςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9874-W/O Φίλτρο αεροπλάνων τύπου Pot | CD4UQB 9874-Δ / ΟΑνθεκτικό στη διάβρωση, με επίστρωση πούδρας1 / 2 "Γρήγορη σύνδεση€921.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 3000-01 Φίλτρο αεροπορικής εταιρείας
€788.65 /μονάδα