ALLEGRO SAFETY 9543 Axial Plastic Blower, ανεμιστήρας έξι λεπίδων πολυπροπυλενίου, 1842 cfm | AF2BDY 6PTP3

ALLEGRO 9543 Αξονικός πλαστικός ανεμιστήρας, ανεμιστήρας έξι λεπίδων πολυπροπυλενίου, 1842 cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BDY Μοντέλο: 9543Cross Ref: 6PTP3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€687.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος13 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε11-5.5Α, 10-5Α
Αγωγός Dia.12 "
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Συχνότητα50/60 Hz
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος17 "
HP1 hp
Μήκος13 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1842 CFM
Μέγιστη. RPM2800, 3400 σ.α.λ.
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Τύπος διακόπτηΕνσωματωμένο Rocker On/Off
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.22
Ύψος πλοίου (cm)48.77
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9543-E Plastic Compaxial Blower AC, 12 Inch,220V | AG8FVD 9543-Ε3450 RPM€632.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO 9543 Αξονικός πλαστικός ανεμιστήρας, ανεμιστήρας έξι λεπίδων πολυπροπυλενίου, 1842 cfm
€687.37 /μονάδα