ALLEGRO SAFETY 9543-E Plastic Compaxial Blower AC, 12 Inch,220V | AG8FVD

ALLEGRO 9543-E Πλαστικό Compaxial Blower AC, 12 Inch, 220V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FVD Μοντέλο: 9543-E

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€632.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος13 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε11-5.5Α, 10-5Α
Αγωγός Dia.12 "
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Συχνότητα50/60 Hz
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος17 "
HP1 hp
Μήκος13 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1842 CFM
Μέγιστη. RPM3450 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Τύπος διακόπτηΕνσωματωμένο Rocker On/Off
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9543 Axial Plastic Blower, ανεμιστήρας έξι λεπίδων πολυπροπυλενίου, 1842 cfm | AF2BDY 6PTP3 95432800, 3400 σ.α.λ.€687.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO 9543-E Πλαστικό Compaxial Blower AC, 12 Inch, 220V
€632.67 /μονάδα