ALLEGRO SAFETY 9535-08 Αερόσακος ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου, αξονική διάμετρος 8 ιντσών. | AC2HVE 2KJH8

ALLEGRO SAFETY 9535-08 Αερόσακος ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου, αξονική διάμετρος 8 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HVE Πρότυπο: 9535-08Cross Ref: 2KJH8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€656.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάντα
ΧρώμαΜαύρο, Πορτοκαλί
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε1.4A
Αγωγός Dia.8"
Φινίρισμα αγωγούPVC επικαλυμμένο
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
Συχνότητα60 Hz
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος12 "
HP1 / 4 hp
Μήκος27 "
ΥλικόΑνεμιστήρας από χάλυβα, τσάντα νάιλον
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα760 CFM
Μέγιστη. RPM3300 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες7
Φάση1
Τύπος διακόπτη2 Ταχύτητα ON/OFF
Θερμ. Αντίσταση180 μοίρες φά
Χαρακτηριστικάαξονική ανεμιστήρα
Τάση120V AC
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Αερόσακος ALLEGRO SAFETY 9535-08L, φυσητήρας 8 ιντσών, με αγωγό 25 ποδιών, 1/4 HP | AG8FTG 32MZ56 9535-08L€656.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9535-08 Αερόσακος ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου, αξονική διάμετρος 8 ιντσών.
€656.76 /μονάδα