ALLEGRO SAFETY 9534-15 AC Compaxial Blower, με διάταξη κάνιστρου 15 ποδιών | AF4HMD 8XAC7

ALLEGRO SAFETY 9534-15 AC Compaxial Blower, με διάταξη κάνιστρου 15 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4HMD Πρότυπο: 9534-15Cross Ref: 8XAC7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,160.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε3.6A
Αγωγός Dia.8"
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΕνισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
Gauge20 γκα
Φινίρισμα σχάραςΕπιχρωμιωμένο
Υλικό γκριλΑτσάλι
Ύψος10 "
HP1 / 3 hp
Μήκος28 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα778 CFM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
RPM3200 RPM
Θερμ. ΑντίστασηΈως 180 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9534-25 Blower, 25 Feet Duct Canister | AF4NZA 9DYN2 9534-25€1,155.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9534-15 AC Compaxial Blower, με διάταξη κάνιστρου 15 ποδιών
€1,160.64 /μονάδα